NVENT ERICO - ERI584671 C-CHANNEL VERTICAL WALL BRACKET,E4 CHANN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 84 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra - 30 mm
Biadesivo - no
Confezione
10 PZ
EAN
8711893014761
Codice prodotto
ERI584671
Cod. produttore
584671
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
84 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza della sbarra:
30 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Perforata:
sì
Per l’uso con profili a C. Completo di fissaggi.


