NVENT ERICO - ERI584610 LARGE WASHER,10.5MM H,40MM D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 40 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893007312
Codice prodotto
ERI584610
Cod. produttore
584610
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Grande rondella, 10,5 mm Foro, 40 mm Diametro


