NVENT ERICO - ERI583940 ABP PERFSTR ROU ED,STD,ST,PG,26X1MM,8H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza - 26 mm
Perforazione - Tondo
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8711893005127
Codice prodotto
ERI583940
Cod. produttore
583940
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
26 mm
Perforazione:
Tondo
Colore:
Altri
Diametro della perforazione:
8 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della perforazione:
8 mm
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale
Lunghezza della perforazione:
8 mm