NVENT ERICO - ERI583550 EXTERNALLY THR P,1/2 GEWINDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Materiale - Acciaio
Dimensione / Misura - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893009705
Codice prodotto
ERI583550
Cod. produttore
583550
Produttore
ERI
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Dimensione / Misura:
12.7 mm
Colore:
Altri
Completamente filettato (per tutta la lunghezza):
sì
Tubo filettato esternamente, 1/2" Gewinde