NVENT ERICO - ERI581710 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM,114MMOD,4,100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 114 mm
Diametro interno nominale - 4 pollici (100)
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Spessore dell'isolamento - 19 mm
Confezione
5 PZ
EAN
3479775817101
Codice prodotto
ERI581710
Cod. produttore
581710
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
114 mm
Diametro interno nominale:
4 pollici (100)
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Spessore dell'isolamento:
19 mm
Materiale del collare:
PIR (poliisocianurato)
Con staffa schiumata:
sì
Densità dell'isolamento:
80 kg/m³


