NVENT ERICO - ERI581680 SIT CLIM INSPCLRUBEN,19MM,89MMOD,3,80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 89 mm
Diametro interno nominale - 3 pollici (80)
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Spessore dell'isolamento - 19 mm
Confezione
5 PZ
EAN
3479775816807
Codice prodotto
ERI581680
Cod. produttore
581680
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
89 mm
Diametro interno nominale:
3 pollici (80)
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Spessore dell'isolamento:
19 mm
Materiale del collare:
PIR (poliisocianurato)
Con staffa schiumata:
sì
Densità dell'isolamento:
80 kg/m³


