NVENT ERICO - ERI580350 SIT CL INSPCLRUBEN,19MM INS,49MMOD,1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 49 mm
Diametro interno nominale - 1 1/2 pollici (40)
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Spessore dell'isolamento - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3479775803500
Codice prodotto
ERI580350
Cod. produttore
580350
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
49 mm
Diametro interno nominale:
1 1/2 pollici (40)
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Spessore dell'isolamento:
19 mm
Materiale del collare:
PIR (poliisocianurato)
Con staffa schiumata:
sì
Densità dell'isolamento:
80 kg/m³


