pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI580091 SIT CLIM INSPCLRUBEN,13MM INS,10MMOD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI580091 SIT CLIM INSPCLRUBEN,13MM INS,10MMOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 10 mm

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

  • Spessore dell'isolamento - 13 mm

  • Materiale del collare - PIR (poliisocianurato)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893008241

Codice prodotto

ERI580091

Cod. produttore

580091

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

10 mm

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Spessore dell'isolamento:

13 mm

Materiale del collare:

PIR (poliisocianurato)

Con staffa schiumata:

Densità dell'isolamento:

80 kg/m³

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio. Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1. Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501.