NVENT ERICO - ERI578280 PX HD S316,EPDM-SBR,23?28,3/4,20 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 23...28 mm
Materiale - Acciaio inox
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
3479775782805
Codice prodotto
ERI578280
Cod. produttore
578280
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
23...28 mm
Materiale:
Acciaio inox
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna/filettatura esterna
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Superficie:
Non trattato
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
2500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Larghezza:
27 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì


