NVENT ERICO - ERI578260 PX HD S316,EPDM-SBR,14?18,3/8,10 DN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 14...18 mm
Materiale - Acciaio inox
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10/1/2"
Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
3479775782607
Codice prodotto
ERI578260
Cod. produttore
578260
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
14...18 mm
Materiale:
Acciaio inox
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M10/1/2"
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna/filettatura esterna
Diametro interno nominale:
DN 10
Superficie:
Non trattato
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
2500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Spessore dello strato di protezione superficie:
8 µm
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Marchio FM:
no
Larghezza:
27 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no