NVENT ERICO - ERI577750 PX NI HD P,S316,176?182MM OD,3/4,38MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 199...205 mm
Materiale - Acciaio inox
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M12
Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
3479775777504
Codice prodotto
ERI577750
Cod. produttore
577750
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
199...205 mm
Materiale:
Acciaio inox
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M12
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna/filettatura esterna
Diametro interno nominale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
3500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Larghezza:
38 mm
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no