NVENT ERICO - ERI577053 HD P CLAMP,148?154MM,M12,M16 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 148...154 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M12
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
10 PZ
EAN
8711893045772
Codice prodotto
ERI577053
Cod. produttore
577053
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
148...154 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M12
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
5000 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
40 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì