NVENT ERICO - ERI570420 3000 BEAM CLAMP KIT,400 MM,15 MM MAX FLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza - 30 mm
Confezione
25 PZ
EAN
3479775704203
Codice prodotto
ERI570420
Cod. produttore
570420
Produttore
ERI
Lunghezza:
400 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm


