NVENT ERICO - ERI569060 RIPART.UNIPOLARE FLEXIBAR 250-500A UDF5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Contatti protetti - sì
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893042696
Codice prodotto
ERI569060
Cod. produttore
569060
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
45 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
96 mm
Il blocco in rame stagnato o alluminio permette di collegare i conduttori in rame o alluminio. La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Possibilitàdi comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Rapporto di riempimento del 95%. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.