NVENT ERICO - ERI568805 PEN-D 100?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Massima corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 1
Larghezza - 128 mm
Profondità - 68.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775688053
Codice prodotto
ERI568805
Cod. produttore
568805
Produttore
ERI
Altezza:
170 mm
Massima corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
1
Larghezza:
128 mm
Profondità:
68.2 mm
Spessore delle sbarre:
5 mm
Con copertura:
sì
Posizione sbarra collettrice:
Centro centrale
Prodotto dedicato che permette la separazione da PEN a PE+N. Soluzione unica per reti TN-C/TN-S. Sistema scollegabile sicuro. Identificazione chiara. Previene errori di misurazione. Evitano errori di riconnessione. Adesivi per schermo inclusi in 12 lingue.


