pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI563940 RIPARTITORE QUAD. 80/100 ALL 14 USCITE

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI563940 RIPARTITORE QUAD. 80/100 ALL 14 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775639406

Codice prodotto

ERI563940

Cod. produttore

563940

Produttore

ERI

Metodo di montaggio:

Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

130 mm

Profondità:

50 mm

Altezza:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.