NVENT ERICO - ERI563810 RIPARTITORE BIPOLARE BD 100/125 AL 14 US


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 2
Contatti protetti - sì
Larghezza - 162 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775638102
Codice prodotto
ERI563810
Cod. produttore
563810
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
2
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
162 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Ingresso separato dalle uscite. Cablaggio con o senza terminale. Si fissa facilmente suuna guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.