NVENT ERICO - ERI563720 RIPARTITORE BIPOLARE BD 40 A 16 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 2
Contatti protetti - sì
Larghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775637204
Codice prodotto
ERI563720
Cod. produttore
563720
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
2
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
130 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


