NVENT ERICO - ERI563200 RIPARTITORE QUADRIPOLARE COMPATTO TD160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Larghezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775632001
Codice prodotto
ERI563200
Cod. produttore
563200
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
160 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
90 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Ingresso separato dalle uscite. Disponibile barra di neutro. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


