NVENT ERICO - ERI562010 RIPARTITORE QUAD. IN KIT DA 400A TR400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 240 mm
Massima corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 300 mm
Spessore delle sbarre - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775620107
Codice prodotto
ERI562010
Cod. produttore
562010
Produttore
ERI
Altezza:
240 mm
Massima corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
300 mm
Spessore delle sbarre:
5 mm
Con copertura:
sì
Altezza delle sbarre:
32 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
21 kA
Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione edi manodopera. Conforme a RoHS.