NVENT ERICO - ERI561800 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 50 mm
Dimensione metrica 1 - 6
Dimensione metrica 2 - 6
Confezione
25 PZ
EAN
3479775618005
Codice prodotto
ERI561800
Cod. produttore
561800
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
50 mm
Dimensione metrica 1:
6
Dimensione metrica 2:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente