NVENT ERICO - ERI561750 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 80 mm
Dimensione metrica 1 - 5
Dimensione metrica 2 - 5
Confezione
25 PZ
EAN
3479775617503
Codice prodotto
ERI561750
Cod. produttore
561750
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
80 mm
Dimensione metrica 1:
5
Dimensione metrica 2:
5
Superficie:
Zincato elettroliticamente