NVENT ERICO - ERI561720 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 50 mm
Dimensione metrica 1 - 5
Dimensione metrica 2 - 5
Confezione
25 PZ
EAN
3479775617206
Codice prodotto
ERI561720
Cod. produttore
561720
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
50 mm
Dimensione metrica 1:
5
Dimensione metrica 2:
5
Superficie:
Zincato elettroliticamente