NVENT ERICO - ERI560700 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 30M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Plastica
Lunghezza della superficie di contatto - 30 mm
Dimensione metrica 1 - 6
Dimensione metrica 2 - 6
Confezione
100 PZ
EAN
3479775607009
Codice prodotto
ERI560700
Cod. produttore
560700
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Plastica
Lunghezza della superficie di contatto:
30 mm
Dimensione metrica 1:
6
Dimensione metrica 2:
6
Superficie:
Non trattato


