NVENT ERICO - ERI558610 GUIDA CRIM.FOR.XTRECCE PIATTE 16MM2 F.6,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura circolare
Sezione - 0...16 mm²
Modello / Funzionamento - Altri
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
3479775586106
Codice prodotto
ERI558610
Cod. produttore
558610
Produttore
ERI
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura circolare
Sezione:
0...16 mm²
Modello / Funzionamento:
Altri
Inserti intercambiabili:
no
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
no
Numero di inserti in dotazione:
1
Con ritorno automatico:
no