NVENT ERICO - ERI553598 KIT RINFORZO IFBS SUPP LARGHA 40/50/63 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Massima corrente nominale - 1600 A
Distanza delle sbarre - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0784805080893
Codice prodotto
ERI553598
Cod. produttore
553598
Produttore
ERI
Numero di poli:
1
Massima corrente nominale:
1600 A
Distanza delle sbarre:
13 mm
Kit di rinforzo ignifugo e resistente alle alte temperature per l’aggiornamento dell’IFBS. Consente di sopportare elevate correnti di cortocircuito fino a 130 kA di picco, supporto per larghezza di 40/50/63mm.


