NVENT ERICO - ERI553597 KIT RINFORZO IFBS SUPP LARGHA 20/24/32 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Massima corrente nominale - 1040 A
Distanza delle sbarre - 4.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0784805080886
Codice prodotto
ERI553597
Cod. produttore
553597
Produttore
ERI
Numero di poli:
1
Massima corrente nominale:
1040 A
Distanza delle sbarre:
4.5 mm
Kit di rinforzo ignifugo e resistente alle alte temperature per l’aggiornamento dell’IFBS. Consente di sopportare elevate correnti di cortocircuito fino a 130 kA di picco, supporto per larghezza di 20/24/32mm.


