NVENT ERICO - ERI553596 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR LARGHEZZA 63 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Massima corrente nominale - 1600 A
Distanza delle sbarre - 13 mm
Confezione
12 PZ
EAN
0784805080879
Codice prodotto
ERI553596
Cod. produttore
553596
Produttore
ERI
Numero di poli:
1
Massima corrente nominale:
1600 A
Distanza delle sbarre:
13 mm
Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 63mm.