NVENT ERICO - ERI553595 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR LARGHEZZA 50 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Massima corrente nominale - 1395 A
Distanza delle sbarre - 13 mm
Confezione
12 PZ
EAN
2000004545833
Codice prodotto
ERI553595
Cod. produttore
553595
Produttore
ERI
Numero di poli:
1
Massima corrente nominale:
1395 A
Distanza delle sbarre:
13 mm
Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 50mm.