NVENT ERICO - ERI553593 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR IBSB LARGHEZZA 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Massima corrente nominale - 1040 A
Distanza delle sbarre - 4.5 mm
Confezione
12 PZ
EAN
0784805080848
Codice prodotto
ERI553593
Cod. produttore
553593
Produttore
ERI
Numero di poli:
1
Massima corrente nominale:
1040 A
Distanza delle sbarre:
4.5 mm
Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 32mm.


