NVENT ERICO - ERI553592 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR IBSB LARGHEZZA 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Massima corrente nominale - 800 A
Distanza delle sbarre - 4.5 mm
Confezione
12 PZ
EAN
0784805080831
Codice prodotto
ERI553592
Cod. produttore
553592
Produttore
ERI
Numero di poli:
1
Massima corrente nominale:
800 A
Distanza delle sbarre:
4.5 mm
Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 24mm.


