NVENT ERICO - ERI552070 PORTASBARRE COMP. RINF. RCBS 1/10 TN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Massima corrente nominale - 1600 A
Distanza delle sbarre - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775520704
Codice prodotto
ERI552070
Cod. produttore
552070
Produttore
ERI
Numero di poli:
4
Massima corrente nominale:
1600 A
Distanza delle sbarre:
65 mm
Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4"). Rinforzato meccanicamente. Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione. Installazione facile e veloce. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.