NVENT ERICO - ERI551181 PORTASBARRE COMPATTO CBS-B 1/10TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Massima corrente nominale - 1600 A
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775511818
Codice prodotto
ERI551181
Cod. produttore
551181
Produttore
ERI
Numero di poli:
4
Massima corrente nominale:
1600 A
Distanza delle sbarre:
60 mm
Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4"). Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione. Installazione facile e veloce. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


