pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI550440 BARRE PREFORATE L. 1750 DPCB100X5

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI550440 BARRE PREFORATE  L.   1750 DPCB100X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3479775504407

Codice prodotto

ERI550440

Cod. produttore

550440

Produttore

ERI

Modello:

Piatta

Larghezza:

100 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

no

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.