pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI550400 BARRE PREFORATE L. 1750 DPCB 25X5

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI550400 BARRE PREFORATE  L.   1750 DPCB 25X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 5 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3479775504001

Codice prodotto

ERI550400

Cod. produttore

550400

Produttore

ERI

Modello:

Profilo

Larghezza:

5 mm

Altezza:

25 mm

Lunghezza:

1750 mm

Flessibile:

no

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.