pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI550290 BARRE FILETTATE TCB 20X10X1000

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3479775502908

Codice prodotto

ERI550290

Cod. produttore

550290

Produttore

ERI

Modello:

Piatta

Larghezza:

20 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

1000 mm

Flessibile:

no

I fori all’estremità possono essere utilizzati per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.