pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548660 ISOLATORE ISO TP 80M12

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 80 mm

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Diametro esterno - 75 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893044935

Codice prodotto

ERI548660

Cod. produttore

548660

Produttore

ERI

Lunghezza:

80 mm

Passo del filetto, metrico:

12

Diametro esterno:

75 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.