NVENT ERICO - ERI548629 ISOLATORE ISO TP 75M10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 75 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 51 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893048780
Codice prodotto
ERI548629
Cod. produttore
548629
Produttore
ERI
Lunghezza:
75 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
51 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.