NVENT ERICO - ERI548620 ISOLATORE ISO TP 70M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Lunghezza - 70 mm
Diametro esterno - 75 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044898
Codice prodotto
ERI548620
Cod. produttore
548620
Produttore
ERI
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Lunghezza:
70 mm
Diametro esterno:
75 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



