NVENT ERICO - ERI548602 ISOLATORE ISO TP 60M16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 60 mm
Passo del filetto, metrico - 16
Diametro esterno - 44 mm
Confezione
25 PZ
EAN
3479775486024
Codice prodotto
ERI548602
Cod. produttore
548602
Produttore
ERI
Lunghezza:
60 mm
Passo del filetto, metrico:
16
Diametro esterno:
44 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.