NVENT ERICO - ERI548601 ISOLATORE ISO TP 60M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Lunghezza - 60 mm
Diametro esterno - 63 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893048735
Codice prodotto
ERI548601
Cod. produttore
548601
Produttore
ERI
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Lunghezza:
60 mm
Diametro esterno:
63 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



