NVENT ERICO - ERI548581 ISOLATORE ISO TP 50M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Lunghezza - 50 mm
Diametro esterno - 57 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893048728
Codice prodotto
ERI548581
Cod. produttore
548581
Produttore
ERI
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Lunghezza:
50 mm
Diametro esterno:
57 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



