pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548580 ISOLATORE ISO TP 50M8

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 57 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893044850

Codice prodotto

ERI548580

Cod. produttore

548580

Produttore

ERI

Lunghezza:

50 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

57 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.