NVENT ERICO - ERI548510 ISOLATORE ISO TP 40M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Lunghezza - 40 mm
Diametro esterno - 53 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044782
Codice prodotto
ERI548510
Cod. produttore
548510
Produttore
ERI
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Lunghezza:
40 mm
Diametro esterno:
53 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



