pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548490 ISOLATORE ISO TP 35M10

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Lunghezza - 35 mm

  • Diametro esterno - 46 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893044768

Codice prodotto

ERI548490

Cod. produttore

548490

Produttore

ERI

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Lunghezza:

35 mm

Diametro esterno:

46 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.