NVENT ERICO - ERI545690 CESOIA IDRAULICA PER BARRE RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cutter sbarre collettrici
Spessore sbarre collettrici - 0...12.7 mm
Larghezza sbarre collettrici - 0...125 mm
Peso - 41 kg
Larghezza - 286 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775456904
Codice prodotto
ERI545690
Cod. produttore
545690
Produttore
ERI
Modello:
Cutter sbarre collettrici
Spessore sbarre collettrici:
0...12.7 mm
Larghezza sbarre collettrici:
0...125 mm
Peso:
41 kg
Larghezza:
286 mm
Altezza:
395 mm
Profondità:
240 mm
Lavora con barre di rame o di alluminio. Crea un bordo di taglio piatto e pulito. Gli scudi in plastica trasparente permettono l’ispezione visiva della posizione di taglio. Gruppo meccanico resistente. Lama di ricambio disponibile. Facile accesso per la manutenzione della lama. Conforme a RoHS.


