pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI542030 ISOLATORE ISO TP 30 MM8X17/FM8X8

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI542030 ISOLATORE  ISO TP 30 MM8X17/FM8X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Lunghezza - 30 mm

  • Diametro esterno - 26 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775420301

Codice prodotto

ERI542030

Cod. produttore

542030

Produttore

ERI

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Lunghezza:

30 mm

Diametro esterno:

26 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.