pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI508190 FLEXBUS HSBC SERRA-BARRE 63 DA 30 A 63 M

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI508190 FLEXBUS HSBC SERRA-BARRE 63 DA 30 A 63 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0784805046097

Codice prodotto

ERI508190

Cod. produttore

508190

Produttore

ERI

nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC, 63 mm x 123 mm