NVENT ERICO - ERI400430 SBP-C PERFSTR STR ED,PLASCOAT,19X10X3M,6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Plastificato
Larghezza - 19 mm
Perforazione - Tondo
Diametro della perforazione - 6.5 mm
Confezione
12 PZ
EAN
4034437237018
Codice prodotto
ERI400430
Cod. produttore
400430
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Plastificato
Larghezza:
19 mm
Perforazione:
Tondo
Diametro della perforazione:
6.5 mm
Numero di righe di perforazione:
1
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della perforazione:
6.5 mm
Direzione / Senso di perforazione:
Trasversale
Lunghezza della perforazione:
6.5 mm