NVENT ERICO - ERI400058 SUPERFIX 243 M8,26?28MM OD,3/4 P,20 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 26...28 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8
Dispositivo di connessione - Nessuno
Confezione
100 PZ
EAN
4034437243040
Codice prodotto
ERI400058
Cod. produttore
400058
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
26...28 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione:
Nessuno
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
1000 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
20 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì


